曜日別特売

リライト アルミ折りたたみ14インチ

リライト アルミ折りたたみ14インチ - CAPTAIN STAGリライト アルミ折りたたみ14インチ - CAPTAIN STAGリライト アルミ折りたたみ14インチ - CAPTAIN STAGリライト アルミ折りたたみ14インチ - CAPTAIN STAGリライト アルミ折りたたみ14インチ - CAPTAIN STAGリライト アルミ折りたたみ14インチ - CAPTAIN STAGリライト アルミ折りたたみ14インチ - CAPTAIN STAGリライト アルミ折りたたみ14インチ - CAPTAIN STAG

軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。

仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム質量(kg)8.2寸法(cm)116×54×87~97材質(フレーム)アルミタイヤサイズ14×1.50収納時寸法(cm)約63×35×57地上高さ(cm)(サドル)約85~96変速段数シングル内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229820YG-1410シルバー
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229829YG-1411ピンク
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229838YG-1412グリーン
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21229847YG-1414ブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする