RG ダウンサス ムーヴ LA110S
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
- 型式
- LA110S
- 備考
- 4WD NA
- 適合車種
- ムーヴ
- 年式
- 10/12~14/12
- エンジン型式
- KE-VE2
- フロントダウン量(mm)
- 25~30
- リヤダウン量(mm)
- 25~30
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※ダウンMMの数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまで目安としてお考え下さい。※メーカーのマッチング車両は全て、純正タイヤ(サマータイヤ)、純正ショックアブソーバーでのマッチングデータになります。
※車種・型式・エンジン・年式・品番・備考を確認の上、装着して下さい。
※価格には、取り付け工賃は含まれておりません。
チューンナップ用品 の新着商品
カテゴリ


























