曜日別特売

リサイクルインク キヤノン対応 BC-360/361互換

リサイクルインク キヤノン対応 BC-360/361互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-360/361互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-360/361互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-360/361互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-360/361互換 - エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-360/361互換 - エコリカ
(6件のレビュー)

Canon(キヤノン)用 BC-360/361シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで
インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

種別リサイクルエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 003内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
インク
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465169ECI-C360BブラックPIXUS TS5430、PIXUS TS5330顔料BC-360
1,798
1,978(税込)
当日出荷
12723770ECI-C360XLBブラックPIXUS TS5430 / PIXUS TS5330顔料BC-360XL
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21465178ECI-C361Cシアン、マゼンタ、イエローPIXUS TS5430、PIXUS TS5330染料BC-361
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12723779ECI-C361XLCシアン・マゼンタ・イエローPIXUS TS5430 / PIXUS TS5330染料BC-361XL
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21465178
2025-05-24
用途: プリント
TSKサービス建設業・工事業

インクの残量が少なくなってきたので予備として購入しました。

2024-12-30
用途: プリンターインクとして使用。
その他業種

リサイクル製品なので価格が安く助かります。
今後共、末永く販売を続けて下さい。

対象商品 : 12723779
2024-02-14
用途: カタログ、取説の印刷
ミシン修理工房アイサービス業

取り付け後の機械の反応が良いと思います。インクの状態も良く綺麗にできました。

対象商品 : 12723770
2024-03-29
用途: プリント
株式会社ファンベース建設業・工事業

値段も安く純正と変わらず綺麗で
使用できて満足してます

対象商品 : 12723770
2023-11-18
用途: 通常印刷
株式会社さくら通信機卸売・小売業

純正品と遜色なく使えて財布にもやさしくリピート有です。

対象商品 : 12723779
2023-06-27
用途: 印刷
サービス業

届いてすぐに使うことができて助かります。
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする