TRUSCO
コイルスプリング 超々たわみ用
(1件のレビュー)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
内容量
1個
全163種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
11.0
12.5
16.5
20.5
24.5
30.0
37.0
42.0
163種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24957024
T-SSWY11-20
381-0085
SWOSC-V相当
20
7.0
11.0
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957040
T-SSWY11-25
381-0042
SWOSC-V相当
25
7
11.0
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957049
T-SSWY11-30
381-1607
SWOSC-V相当
30
7
11.0
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957058
T-SSWY11-35
381-0087
SWOSC-V相当
35
7
11.0
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957067
T-SSWY11-40
381-0110
SWOSC-V相当
40
7
11.0
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
24957076
T-SSWY11-45
381-1650
SWOSC-V相当
45
7
11.0
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957085
T-SSWY11-50
381-0080
SWOSC-V相当
50
7
11.0
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957094
T-SSWY11-55
381-1652
SWOSC-V相当
55
7
11.0
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
24957110
T-SSWY11-60
380-8539
SWOSC-V相当
60
7
11.0
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957119
T-SSWY11-65
381-0044
SWOSC-V相当
65
7
11.0
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
24957128
T-SSWY11-70
381-0074
SWOSC-V相当
70
7
11.0
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
24957137
T-SSWY11-75
381-1604
SWOSC-V相当
75
7
11.0
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957146
T-SSWY11-80
381-0130
SWOSC-V相当
80
7
11.0
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
24957164
T-SSWY11-100
381-1613
SWOSC-V相当
100
7
11.0
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957180
T-SSWY12.5-20
380-8540
SWOSC-V相当
20
8.5
12.5
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957189
T-SSWY12.5-25
381-0039
SWOSC-V相当
25
8.5
12.5
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957198
T-SSWY12.5-30
381-0115
SWOSC-V相当
30
8.5
12.5
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957207
T-SSWY12.5-35
380-8550
SWOSC-V相当
35
8.5
12.5
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957216
T-SSWY12.5-40
381-0072
SWOSC-V相当
40
8.5
12.5
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957225
T-SSWY12.5-45
381-0033
SWOSC-V相当
45
8.5
12.5
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
24957234
T-SSWY12.5-50
381-0061
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
50
8.5
12.5
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957250
T-SSWY12.5-55
381-0059
SWOSC-V相当
55
8.5
12.5
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957259
T-SSWY12.5-60
381-0036
SWOSC-V相当
60
8.5
12.5
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957268
T-SSWY12.5-65
380-8537
SWOSC-V相当
65
8.5
12.5
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957277
T-SSWY12.5-70
381-0105
SWOSC-V相当
70
8.5
12.5
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957286
T-SSWY12.5-75
380-8544
SWOSC-V相当
75
8.5
12.5
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957295
T-SSWY12.5-80
381-0047
SWOSC-V相当
80
8.5
12.5
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957320
T-SSWY12.5-100
381-1615
SWOSC-V相当
100
8.5
12.5
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957329
T-SSWY12.5-110
381-0083
SWOSC-V相当
110
8.5
12.5
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957338
T-SSWY12.5-120
381-0041
SWOSC-V相当
120
8.5
12.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957347
T-SSWY12.5-125
381-1637
SWOSC-V相当
125
8.5
12.5
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
24957356
T-SSWY16.5-20
381-1606
SWOSC-V相当
20
10.5
16.5
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24957365
T-SSWY16.5-25
381-0095
SWOSC-V相当
25
10.5
16.5
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957374
T-SSWY16.5-30
381-0091
SWOSC-V相当
30
10.5
16.5
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957390
T-SSWY16.5-35
381-0053
SWOSC-V相当
35
10.5
16.5
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957399
T-SSWY16.5-40
381-1628
SWOSC-V相当
40
10.5
16.5
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957408
T-SSWY16.5-45
381-0027
SWOSC-V相当
45
10.5
16.5
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957417
T-SSWY16.5-50
381-0077
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
50
10.5
16.5
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957426
T-SSWY16.5-55
380-8541
SWOSC-V相当
55
10.5
16.5
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957435
T-SSWY16.5-60
381-1610
SWOSC-V相当
60
10.5
16.5
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957444
T-SSWY16.5-65
381-0064
SWOSC-V相当
65
10.5
16.5
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957460
T-SSWY16.5-70
381-0132
SWOSC-V相当
70
10.5
16.5
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957469
T-SSWY16.5-75
381-0109
SWOSC-V相当
75
10.5
16.5
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
24957478
T-SSWY16.5-80
381-0063
SWOSC-V相当
80
10.5
16.5
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957487
T-SSWY16.5-90
381-0032
SWOSC-V相当
90
10.5
16.5
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957496
T-SSWY16.5-100
380-8538
SWOSC-V相当
100
10.5
16.5
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957505
T-SSWY16.5-110
381-0029
SWOSC-V相当
110
10.5
16.5
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957514
T-SSWY16.5-120
381-0073
SWOSC-V相当
120
10.5
16.5
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957530
T-SSWY16.5-125
381-0025
SWOSC-V相当
125
10.5
16.5
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24957539
T-SSWY16.5-150
381-0098
SWOSC-V相当
150
10.5
16.5
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。