TRUSCO
コイルスプリング 超たわみ用
(1件のレビュー)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
内容量
1個
全186種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
10.5
12.5
14.5
17.0
21.0
26.0
31.0
37.0
37
43
186種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24961949
T-SSWU10.5-15
380-2271
SWOSC-V相当
15
6
10.5
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
24961958
T-SSWU10.5-20
380-2267
SWOSC-V相当
20
6
10.5
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961967
T-SSWU10.5-25
380-3888
SWOSC-V相当
25
6
10.5
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961976
T-SSWU10.5-30
380-2276
SWOSC-V相当
30
6
10.5
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
24961985
T-SSWU10.5-35
380-2307
SWOSC-V相当
35
6
10.5
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24961994
T-SSWU10.5-40
380-2320
SWOSC-V相当
40
6
10.5
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962010
T-SSWU10.5-45
380-3819
SWOSC-V相当
45
6
10.5
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962019
T-SSWU10.5-50
380-2259
SWOSC-V相当
50
6
10.5
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962028
T-SSWU10.5-55
380-3870
SWOSC-V相当
55
6
10.5
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
24962037
T-SSWU10.5-60
380-2314
SWOSC-V相当
60
6
10.5
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962046
T-SSWU10.5-65
380-3824
SWOSC-V相当
65
6
10.5
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
24962055
T-SSWU10.5-70
380-3900
SWOSC-V相当
70
6
10.5
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962064
T-SSWU10.5-75
380-3875
SWOSC-V相当
75
6
10.5
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
24962080
T-SSWU10.5-80
380-2327
SWOSC-V相当
80
6
10.5
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
24962089
T-SSWU12.5-100
380-3906
SWOSC-V相当
100
7
12.5
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962098
T-SSWU12.5-15
380-3825
SWOSC-V相当
15
7
12.5
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962107
T-SSWU12.5-20
380-3889
SWOSC-V相当
20
7
12.5
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962116
T-SSWU12.5-25
380-2297
SWOSC-V相当
25
7
12.5
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962125
T-SSWU12.5-30
380-2328
SWOSC-V相当
30
7
12.5
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
24962134
T-SSWU12.5-35
380-2274
SWOSC-V相当
35
7
12.5
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962150
T-SSWU12.5-40
380-2295
SWOSC-V相当
40
7
12.5
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962159
T-SSWU12.5-45
380-2277
SWOSC-V相当
45
7
12.5
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962168
T-SSWU12.5-50
380-2270
SWOSC-V相当
50
7
12.5
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
24962177
T-SSWU12.5-55
380-3917
SWOSC-V相当
55
7
12.5
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962186
T-SSWU12.5-60
380-2288
SWOSC-V相当
60
7
12.5
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
24962195
T-SSWU12.5-65
380-3852
SWOSC-V相当
65
7
12.5
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962204
T-SSWU12.5-70
380-2318
SWOSC-V相当
70
7
12.5
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
24962220
T-SSWU12.5-75
380-2255
SWOSC-V相当
75
7
12.5
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962229
T-SSWU12.5-80
380-3836
SWOSC-V相当
80
7
12.5
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962238
T-SSWU12.5-90
380-2335
SWOSC-V相当
90
7
12.5
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
24962247
T-SSWU14.5-100
380-3878
SWOSC-V相当
100
8.5
14.5
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962256
T-SSWU14.5-110
380-3880
SWOSC-V相当
110
8.5
14.5
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
24962265
T-SSWU14.5-120
380-3816
SWOSC-V相当
120
8.5
14.5
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962274
T-SSWU14.5-125
380-3831
SWOSC-V相当
125
8.5
14.5
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962299
T-SSWU14.5-150
380-3842
SWOSC-V相当
150
8.5
14.5
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962308
T-SSWU14.5-20
380-3915
SWOSC-V相当
20
8.5
14.5
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962317
T-SSWU14.5-25
380-3850
SWOSC-V相当
25
8.5
14.5
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962326
T-SSWU14.5-30
380-3865
SWOSC-V相当
30
8.5
14.5
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962335
T-SSWU14.5-35
380-3905
SWOSC-V相当
35
8.5
14.5
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962344
T-SSWU14.5-40
380-2257
SWOSC-V相当
40
8.5
14.5
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962360
T-SSWU14.5-45
380-2324
SWOSC-V相当
45
8.5
14.5
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962369
T-SSWU14.5-50
380-3826
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
50
8.5
14.5
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962378
T-SSWU14.5-55
380-2262
SWOSC-V相当
55
8.5
14.5
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962387
T-SSWU14.5-60
380-5388
SWOSC-V相当
60
8.5
14.5
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962396
T-SSWU14.5-65
380-3907
SWOSC-V相当
65
8.5
14.5
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962405
T-SSWU14.5-70
380-3855
SWOSC-V相当
70
8.5
14.5
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962414
T-SSWU14.5-75
380-3879
SWOSC-V相当
75
8.5
14.5
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
24962430
T-SSWU14.5-80
380-3833
SWOSC-V相当
80
8.5
14.5
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
24962439
T-SSWU14.5-90
380-5393
SWOSC-V相当
90
8.5
14.5
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24962448
T-SSWU17-100
380-3896
SWOSC-V相当
100
10.5
17.0
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ