曜日別特売

オフィスチェアー ファブレ プレーン プレミアムグレード張地 ポリッシュ脚(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ファブレ プレーン プレミアムグレード張地 ポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) - コクヨ

ワークとライフのシームレスな空間を叶えるインテリア発想から生まれたタスクチェアー。素材感あふれる柔らかなデザインで、タスクチェアーの機能性を包み込みました。ニュアンスカラーやメッシュのファブリックが空間を彩ります。

全高(mm)
905
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×680×905
グリーン購入法
適合
ランバーサポート
なし
内容量
1脚
注意
※クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。
※本商品にゴムキャスターは装着できません。
※床の材質によりキャスターが転がりにくい場合があります。
※1 Synergyは張り地の特性上、色移りする場合があります。あらかじめご了承ください。
※表示寸法と実寸の寸法許容差は商品により若干異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
60件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
肘掛
本体質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24830157C01-P101PU-B2N2N217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830166C01-P101PU-B5P5P217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830175C01-P101PU-B5R5R217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830184C01-P101PU-B9P9P217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830200C01-P101PU-BAQAQ217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830209C01-P101PU-BBABA217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830218C01-P101PU-BMUMU217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830227C01-P101PU-BTATA217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830236C01-P101PU-BYEYE217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830245C01-P101PU-BYFYF217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ブラック
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830254C01-P101PU-W2N2N217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830270C01-P101PU-W5P5P217.042フローリング・カーペット共用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830279C01-P101PU-W5R5R217.042カーペット用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830288C01-P101PU-W9P9P217.042カーペット用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830297C01-P101PU-WAQAQ217.042カーペット用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830306C01-P101PU-WBABA217.042カーペット用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830315C01-P101PU-WMUMU217.042カーペット用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830324C01-P101PU-WTATA217.042カーペット用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830340C01-P101PU-WYEYE217.042カーペット用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830349C01-P101PU-WYFYF217.042カーペット用肘なし17.042ホワイト
¥183,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830358C01-P151PU-B2N2N218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830367C01-P151PU-B5P5P218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830376C01-P151PU-B5R5R218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830385C01-P151PU-B9P9P218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830394C01-P151PU-BAQAQ218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830410C01-P151PU-BBABA218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830419C01-P151PU-BMUMU218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830428C01-P151PU-BTATA218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830437C01-P151PU-BYEYE218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830446C01-P151PU-BYFYF218.425フローリング・カーペット共用サークル肘18.425ブラック
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830455C01-P151PU-W2N2N218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830464C01-P151PU-W5P5P218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830480C01-P151PU-W5R5R218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830489C01-P151PU-W9P9P218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830498C01-P151PU-WAQAQ218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830507C01-P151PU-WBABA218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830516C01-P151PU-WMUMU218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830525C01-P151PU-WTATA218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830534C01-P151PU-WYEYE218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830550C01-P151PU-WYFYF218.425カーペット用サークル肘18.425ホワイト
¥196,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830638C01-P161PU-B2N2N218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830647C01-P161PU-B5P5P218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830656C01-P161PU-B5R5R218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830665C01-P161PU-B9P9P218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830674C01-P161PU-BAQAQ218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830690C01-P161PU-BBABA218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830699C01-P161PU-BMUMU218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830708C01-P161PU-BTATA218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830717C01-P161PU-BYEYE218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24830726C01-P161PU-BYFYF218.425フローリング・カーペット共用アルミサークル肘18.425ブラック
¥208,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする