EVUC(エバック)
排水ホース
一般雑排水などに使用
内管フラットでスムーズ排水
オール樹脂製で軽量
柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ
ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質
チューブ材:軟質PVC、補強線:PP
ホース長さ(m)
20
使用流体
排水
特性
柔軟
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
16
19
25
30
32
38
50
ホース外径(Φmm)
選択してください
21
24
30
35
38
44
56
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
ホース外径(Φmm)
参考質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838198
UH-16
6.5
16
63
21
90
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838207
UH-19
9.0
19
72
24
90
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838216
UH-25
9.0
25
90
30
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838225
UH-30
9.0
30
105
35
115
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838234
UH-32
9.0
32
114
38
130
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838250
UH-38
11.0
38
132
44
155
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838259
UH-50
9.0
50
168
56
230
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。