曜日別特売

スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ

スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ - ダイキン工業

運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。
工場だけでなく、様々な用途でも使われています。
ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。
排気の熱を人のいない方向に逃がせます。
外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。
全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。
本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。

用途
工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様
【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.4(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03
質量(kg)
44
電源(V)
単相100(50/60Hz)
首振
無し
電源コード(m)
2.1(プラグ付)
フィルター
樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)
1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1000×430×430
保護装置
ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー
力率
90.2%/96.0%(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)
26/24
送風口数
1
運転電流(50/60Hz)(A)
8.5/10.2
定格消費電力(W)(50/60Hz)
763/981
電動機出力(kW)
0.5、ファン:0.2(50/60Hz)
冷媒
R407C
圧縮機
全密閉形ロータリー式
送風機排熱側風量(m3/min)
【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)
送風機冷風側風量(m3/min)
【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ125:5m/Φ75:4m
排熱ダクト有無
別売
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※水平方向排気の場合、360°回転はできません。(正面側に向けると冷風吹出ダクトのフランジ部に接触します)
※横倒しにして使用や保管はできません。製品内の圧縮機や熱交換器破損の原因となることがあります。
※吸込空気条件や雰囲気、使用年数により排水処理サイクルは大幅に変わります。
※高温度条件では1日で満水になる場合もあります。水漏れの恐れがありますので必ず毎日、タンクの水量を確認して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25055356SUBSP1HS
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする