TRUSCO
ナイロンケーブルグランド
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途
屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。
材質
本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
全34種類を絞り込む
色
グレー
黒
内容量
1パック
1パック(10個)
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
取付ねじ
H(mm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25271437
TG1405BK
1パック(10個)
257-6436
黒
G/(PF)1/4
21
Φ2~5
¥
2,220
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271525
TG1405GY
1パック(10個)
257-6424
グレー
G/(PF)1/4
21
Φ2~5
¥
2,220
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271534
TG1407BK
1パック(10個)
257-6425
黒
G/(PF)1/4
21
Φ3~6.5
¥
2,220
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271550
TG1407GY
1パック(10個)
257-6443
グレー
G/(PF)1/4
21
Φ3~6.5
¥
2,220
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271559
TG3808BK
1パック(10個)
257-6423
黒
G/(PF)3/8
22
Φ4~8
¥
2,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271577
TG1209BK
1パック(10個)
257-6429
黒
G/(PF)1/2
26
Φ5~9
¥
2,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271586
TG1209GY
1パック(10個)
257-6439
グレー
G/(PF)1/2
26
Φ5~9
¥
2,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271595
TG1212BK
1パック(10個)
257-6447
黒
G/(PF)1/2
26
Φ6~12
¥
2,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271620
TG1214BK
1パック(10個)
257-6442
黒
G/(PF)1/2
28
Φ10~14
¥
3,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271629
TG1214GY
1パック(10個)
257-6430
グレー
G/(PF)1/2
28
Φ10~14
¥
3,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271647
TG3416GY
1パック
257-6427
グレー
G/(PF)3/4
31
Φ9~16
¥
470
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271656
TG3418BK
1パック
257-6446
黒
G/(PF)3/4
31
Φ13~18
¥
470
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271665
TG3418GY
1パック
257-6431
グレー
G/(PF)3/4
31
Φ13~18
¥
470
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271674
TG10025BK
1パック
257-6440
黒
G/(PF)1
39
Φ18~25
¥
1,300
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271690
TG10025GY
1パック
257-6433
グレー
G/(PF)1
39
Φ18~25
¥
1,300
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271699
TG11426BK
1パック
257-6445
黒
G/(PF)1 1/4
48
Φ20~26
¥
1,950
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271708
TG11426GY
1パック
257-6422
グレー
G/(PF)1 1/4
48
Φ20~26
¥
1,950
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271717
TG11432BK
1パック
257-6426
黒
G/(PF)1 1/4
48
Φ22~32
¥
1,950
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271726
TG11432GY
1パック
257-6432
グレー
G/(PF)1 1/4
48
Φ22~32
¥
1,950
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271735
TG11238BK
1パック
257-6434
黒
G/(PF)1 1/2
49
Φ32~38
¥
3,080
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271744
TG11238GY
1パック
257-6437
グレー
G/(PF)1 1/2
49
Φ32~38
¥
3,080
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271760
TG20044BK
1パック
257-6444
黒
G/(PF)2
50
Φ37~44
¥
3,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271769
TG20044GY
1パック
257-6441
グレー
G/(PF)2
50
Φ37~44
¥
3,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274420
TG3806BK
1パック(10個)
256-0355
黒
G/(PF)3/8
22
Φ2~6
¥
2,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274429
TG3806GY
1パック(10個)
256-0357
グレー
G/(PF)3/8
22
Φ2~6
¥
2,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274438
TG10020BK
1パック
256-0358
黒
G/(PF)1
39
Φ13~20
¥
1,160
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274447
TG10020GY
1パック
256-0354
グレー
G/(PF)1
39
Φ13~20
¥
1,160
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274456
TG11231BK
1パック
255-8882
黒
G/(PF)1 1/2
49
Φ25~31
¥
2,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274465
TG11231GY
1パック
255-8884
グレー
G/(PF)1 1/2
49
Φ25~31
¥
2,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274474
TG20035BK
1パック
256-0359
黒
G/(PF)2
50
Φ29~35
¥
3,130
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274490
TG20035GY
1パック
255-8883
グレー
G/(PF)2
50
Φ29~35
¥
3,130
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25271568
TG3808GY
1パック(10個)
257-6428
グレー
G/(PF)3/8
22
Φ4~8
¥
2,540
取扱い終了
25271604
TG1212GY
1パック(10個)
257-6435
グレー
G/(PF)1/2
26
Φ6~12
¥
2,790
取扱い終了
25271638
TG3416BK
1パック
257-6438
黒
G/(PF)3/4
31
Φ9~16
¥
470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください