TRUSCO
マルチポケットエプロン(ショートタイプ)
6つの便利なポケット付きエプロンです。
ベルト部分はプラスチックのバックル仕様で着脱が楽で、長さ調整可能です。
サイドにスリットが入っており動きやすいです。
トラスコ品番
362-4443
材質
本体:綿、ベルト:プラスチック
サイズ
フリー
幅(cm)
63
着丈(cm)
33.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287205
MPE-D
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください