曜日別特売

ナイロンチューブ 100M 黒

ナイロンチューブ 100M 黒 - TRUSCOナイロンチューブ 100M 黒 - TRUSCO

耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。
1m間隔で表示がありカット時に便利です。

材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※ねじり、強引な曲げ、引っ張り等の負荷がかからないようにしてください。
※チューブの破裂の原因となります。
※屋外の使用の場合、日光や雨風などの影響により劣化が早くなりますので、ご使用になる場合は定期的な点検・交換が必要です。
※チューブは最小曲げ半径以上でご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25294966TNT-0640-100BK394-87752.61464
9,750
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294975TNT-0860-100BK394-87761.83486
12,940
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294984TNT-1080-100BK394-87781.646108
17,650
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295000TNT-1290-100BK394-87791.834129
27,590
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
25294957TNT-0425-100BK394-87772.6742.5
5,590
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする