曜日別特売

ウインドエアコン ReLaLa 冷房専用タイプ

ウインドエアコン ReLaLa 冷房専用タイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(1件のレビュー)

工事も室外機も壁穴も不要。すぐに使える日本製ウインドエアコン。工事不要で簡単取り付け。冷房・ドライ・送風運転の3つと、室温に応じて自動で運転モードを切り替える自動運転を搭載。上下左右に動くルーバー付き。入切タイマー(1~12時間)は1時間単位で設定が可能。
冷房専用タイプ、ノンドレン(ドレンホース不要)、アルミ製標準窓枠付属、液晶リモコン付き、低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない、ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌、内部乾燥モード搭載、防カビフィルター。

用途
ウインドエアコン、窓用エアコン、ウインドクーラーとして。冷房、窓、工事不要、熱中症対策。
質量(kg)
21
消費電力(W)
545/625 (50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.5×24×75
冷房能力(50/60Hz)(kW)
1.4/1.6
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
冷媒回路:5年、その他:1年
送風口数
1
取付可能窓枠高さ(mm)
770-1400
適用畳数
(50Hz)4-7畳、(60Hz)4.5-7畳
排熱ダクト有無
無
タイマー機能
入切:1~12時間
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※立ち上がりが10mm以下の場合や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上必要となります。
※取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
※特殊な窓には取り付けできない場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25161966CW-16A3(WS)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25161966CW-16A3(WS)79920026CW-16A4(WS)CW-16A4(WS) 窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 79920026窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLaコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]1台
¥59,900
税込¥65,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25161966
2023-05-24
用途: 3畳ほどの部屋の冷房
中勢設備工業所 様(建設業・工事業)

お客様宅に取り付け、試運転をしましたが冷気が出ずしばらくすると止まってしまいました。 メーカーに連絡してサービスマンに来てもらったら取り付けが悪いとの事を言われ、反論したら冷媒が入ってないと言い出しました。 結局取り替えてくれるそうですがお客様に対する信頼が・・・ 私の手間費も・・・ 最悪です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする