曜日別特売

リール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き

リール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き - トライメイトリール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き - トライメイトリール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き - トライメイトリール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き - トライメイトリール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き - トライメイトリール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き - トライメイトリール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き - トライメイトリール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き - トライメイト

レザー調のカードホルダー付き平紐ネックストラップです。
ホルダーの裏にもカード用ポケットがついてます。
リール式で手元までカードホルダーを伸ばせる為、改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。

用途名刺やIDカードの吊り下げ用としてストラップ長さ(cm)ネック:41ひも長(cm)リール:60内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケース形状
ケース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25185967TR-STP023-BK横型ブラック72×109
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25185976TR-STP023-RD横型レッド72×109
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
25185985TR-STP023-BL横型ブルー72×109
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25185994TR-STP023-BR横型ブラウン72×109
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25186010TR-STP024-BK縦型ブラック103×80
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
25186019TR-STP024-RD縦型レッド103×80
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
25186028TR-STP024-BL縦型ブルー103×80
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
25186037TR-STP024-BR縦型ブラウン103×80
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする