トライメイト
クリップ付きリールストラップ
伸ばして使える名札用リールです。
ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
二重リング付き
用途
名札を胸ポケットや襟に付ける時に
寸法(mm)
32×32×10
色
ブラック
ひも長(cm)
リール:65
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186089
TR-STP026-BK
1個
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25186098
TR-STP026-BK-10
1セット(10個)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください