曜日別特売

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ - RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ - RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ - RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ - RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ - RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ - RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ - RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ - RIGOL(リゴル)

ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート
スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート
周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。
ウルトラリアル・テクノロジ
最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW)
最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI)
周波数マスク・トリガ
多様な表示モード
最小1Hz分解能帯域幅(RBW)
最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL)
最小-108dBc / Hz位相ノイズ
拡張測定機能(AMK)(オプション)
トラッキング・ジェネレータ
EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション)
インタフェース:USB、LAN、HDMI
10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ

用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)内容量1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25607717RSA3015N最大1.5
398,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25607726RSA3030N最大3
698,000
689,800
758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月23日
25607735RSA3045N最大4.5
998,000
989,800
1,088,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25607744RSA5032N最大3.2
998,000
989,800
1,088,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25607760RSA5065N最大6.5
1,598,000
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする