エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型)

エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) - 新ダイワエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) - 新ダイワエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) - 新ダイワエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) - 新ダイワ

ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。
余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。
大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。
負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。
オートチョークで楽々始動します。
リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。
デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。
軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。
単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。
単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。

用途
あらゆる業種の現場溶接作業に。
大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。
トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919007EGW190M-IST
902,000
699,800
769,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする