曜日別特売

デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付)

デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品/無線プリンタ付) - クボタ計装

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット

用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45材質(ケース)SUS304製表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)内容量1セット
注意
※以下のオプションを選択した場合は、指示計の防水性能は失われます。ご注意ください。(OP-11T、OP-06、OP-03、OP-52、OP-56、OP-80)
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
※Bluetooth®;のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Incが所有する登録商標であり、株式会社クボタはこれらのマークをライセンスにもとづいて使用しています。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
目量(g)
最大計数値(個)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25664110KL-IP2-K6MS/1-3区/組込OP-11T+OP-04(IP2)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664119KL-IP2-K6MS/4-5区/組込OP-11T+OP-04(IP2)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664128KL-IP2-K6MS/6-7区/組込OP-11T+OP-04(IP2)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664137KL-IP2-K6MS/8-9区/組込OP-11T+OP-04(IP2)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664146KL-IP2-K6MS/9-10区/組込OP-11T+OP-04(IP2)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664155KL-IP2-K6MS/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664164KL-IP2-K6MS/15区/組込OP-11T+OP-04(IP2)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664180KL-IP2-K6MS/16区/組込OP-11T+OP-04(IP2)70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
262,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664189KL-IP2-K32S/1-3区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664198KL-IP2-K32S/4-5区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664207KL-IP2-K32S/6-7区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664216KL-IP2-K32S/8-9区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664225KL-IP2-K32S/9-10区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664234KL-IP2-K32S/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664250KL-IP2-K32S/15区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664259KL-IP2-K32S/16区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664268KL-IP2-K60A/1-3区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664277KL-IP2-K60A/4-5区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664286KL-IP2-K60A/6-7区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664295KL-IP2-K60A/8-9区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664304KL-IP2-K60A/9-10区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664320KL-IP2-K60A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664329KL-IP2-K60A/15区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664338KL-IP2-K60A/16区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量32kg/10、ひょう量60kg/20約6000370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664347KL-IP2-K150A/1-3区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664356KL-IP2-K150A/4-5区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664365KL-IP2-K150A/6-7区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664374KL-IP2-K150A/8-9区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664390KL-IP2-K150A/9-10区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664399KL-IP2-K150A/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664408KL-IP2-K150A/15区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664417KL-IP2-K150A/16区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約12-10~40ひょう量60kg/20、ひょう量150kg/50約7500370×500
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664426KL-IP2-K400B/1-3区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
532,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664435KL-IP2-K400B/4-5区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
532,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664444KL-IP2-K400B/6-7区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
532,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664460KL-IP2-K400B/8-9区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
532,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664469KL-IP2-K400B/9-10区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
532,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664478KL-IP2-K400B/10-14区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
532,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664487KL-IP2-K400B/15区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
532,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25664496KL-IP2-K400B/16区/組込OP-11T+OP-04(IP2)約50-10~40ひょう量200kg/50、ひょう量400kg/100約8000550×700
532,000
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669116KL-IP2-K6MS1-3区OP-11T04書類付70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669125KL-IP2-K6MS4-5区OP-11T04書類付70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669134KL-IP2-K6MS6-7区OP-11T04書類付70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669150KL-IP2-K6MS8-9区OP-11T04書類付70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669159KL-IP2-K6MS9-10区OP-11T04書類付70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669168KL-IP2-K6MS10-14区OP-11T04書類付70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669177KL-IP2-K6MS15区OP-11T04書類付70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669186KL-IP2-K6MS16区OP-11T04書類付70~40ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2約6000300×250
287,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669195KL-IP2-K32S1-3区OP-11T04書類付約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
292,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25669204KL-IP2-K32S4-5区OP-11T04書類付約10-10~40ひょう量15kg/5、ひょう量32kg/10約6000350×350
292,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする