曜日別特売

レクノスの塩タブレットクールMIX

レクノスの塩タブレットクールMIX - レクノスレクノスの塩タブレットクールMIX - レクノスレクノスの塩タブレットクールMIX - レクノスレクノスの塩タブレットクールMIX - レクノスレクノスの塩タブレットクールMIX - レクノスレクノスの塩タブレットクールMIX - レクノス
(5件のレビュー)

清涼感のあるクールな5つの味でおいしく、すばやく塩分補給。ブドウ糖でエネルギー補給。タブレットタイプなので携行・保管に便利。

原材料
【ラムネ味】【コーラ味】【ライチ味】【パイン味】ぶどう糖(国内製造)、エリスリトール、食塩、でん粉/酸味料、ステアリン酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料
【グレープフルーツ味】ぶどう糖(国内製造)、エリスリトール、食塩、でん粉/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)
栄養成分
【ラムネ味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物1.9g、食塩相当量0.13g
【グレープフルーツ味】【コーラ味】【ライチ味】【パイン味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物1.9g、食塩相当量0.14g
用途
暑熱環境下での熱中症対策・塩分補給に。
種類
タブレット
内容量(g)
500
香味
ラムネ・グレープフルーツ・コーラ・ライチ・パイン
数量(個)
約185
内容量
1袋(500g×1袋)
注意
※のどに詰まらせないようにご注意ください。
※一度に多量に食べるとお腹がゆるくなる場合がありますが、一時的なものです。
※開封後はチャックを閉め、冷暗所に保管の上、お早めにお召し上がりください。
※まれにクエン酸と塩の成分が茶色く変色を起こす場合がありますが、品質に影響はありません。
※袋の中に乾燥剤が入っておりますが、食べ物ではありませんので、誤って口に入れたりすることのないようご注意ください。
※個包装の際に発生する空袋が混入する場合がありますが、総内容量に変わりはありません。
※本製品は同一製造ラインにて卵、乳、大豆、オレンジ、りんご、バナナ、やまいも、ゼラチン、ももを含む製品を製造しています。
※原材料にアレルギー物質(28品目中)は使用していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25680578‐
¥2,800
¥2,390
¥2,581(税込)
当日出荷
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25680578‐25193737-‐ カムカムタブレッツECO 昭和商会 25193737カムカムタブレッツECO昭和商会1個(340g×1箱)
¥3,090
税込¥3,337
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 熱中症対策
建設業・工事業

昨年とある現場で用意されていたのですが、味が良いので今年は会社で用意しました。

対象商品 : 25680578
2023-09-06
用途: 福利厚生
株式会社遠藤製作所 様(製造業)

従業員熱中症予防に現場や事務所、受付、食堂などなどありとあらゆるところへ塩タブ置いています!

1人が参考にしています
対象商品 : 25680578
2023-08-23
用途: 作業員休憩時
製造業

熱中症対策タブレットで味種類が色々入っているので現場の方に好評です。

1人が参考にしています
対象商品 : 25680578
2024-07-05
用途: 熱中症対策

フルーツの味が薄く、しょっぱすぎる!あまり冷たさも感じられない。

3人が参考にしています
対象商品 : 25680578
2023-07-04
用途: 工場に入る前の塩分補給
株式会社山和食品 様

ちょうどよい硬さで他のものと比べると清涼感が後味に残り味も良いです。もっと大容量でもよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする