東芝ライテック
LEDユニット
種別
グローブ:樹脂乳白
色
イエロー
質量(g)
72
消費電力(W)
5.8
全高(mm)
38
口金
GX53-1
外径(Φmm)
75
全光束(Lm)
850
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
100
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
定格入力電流(A)
0.1
最大光度(cd)
335
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.5
グリーン購入法
適合
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25694910
LDF6WW-HGX/C7/7/2
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください