曜日別特売

インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ

インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ - ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ - ラインアイ
仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
電圧
質量(g)
タイプ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26300638SI-65AACアダプタ、ユーティリティCD、取扱説明書、保証書DC5~30V約200-65(W)×90(D)×24(H) (スイッチ等の突起部は含まず)
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
26300647SI-65FAユーティリティCD、取扱説明書、保証書AC85~264V、50/60Hz約280絶縁114(W)×100(D)×22(H)
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする