曜日別特売

ツールカート 黒

ツールカート 黒 - 日本緑十字社ツールカート 黒 - 日本緑十字社ツールカート 黒 - 日本緑十字社ツールカート 黒 - 日本緑十字社ツールカート 黒 - 日本緑十字社ツールカート 黒 - 日本緑十字社ツールカート 黒 - 日本緑十字社ツールカート 黒 - 日本緑十字社
材質トレイ/ポリプロピレン、支柱/アルミ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423804146152黒(仕切部:赤)6.92604803段
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264238201461535.93054503段
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264238291461549.74106102段
29,000
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする