曜日別特売

PTSタップダイスセット メトリック、BSP 40pcs

PTSタップダイスセット メトリック、BSP 40pcs - IRWIN

PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。
PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。
PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。

仕様【サイズピッチ】M3-0.50、M4-0.70、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.00、M8-1.25、M9-1.00、M9-1.25、M10-1.25、M10-1.50、M11-1.50、M12-1.25、M12-1.75、(BSP)1/8-28、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、メトリックピッチゲージ材質ハイカーボンスチール質量(g)2089コード111-3661アズワン品番65-1940-68内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264301651835092
45,090
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする