曜日別特売

多目的作業ライト

多目的作業ライト - オーム電機多目的作業ライト - オーム電機多目的作業ライト - オーム電機多目的作業ライト - オーム電機
(8件のレビュー)

雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による

質量(g)約168(乾電池別)全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フック使用場所屋内外マグネット防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477485SL-W350R6W
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477485
2026-03-28
用途: 磨き作業に使用
ASTIOサービス業

こちらのライトに充電式の電池を使っていますが、予備電池を用意したら、長時間使えるので、充電式ライトより使いやすいです。

対象商品 : 26477485
2026-01-15
用途: 車の中での工具の探し物など
建設業・工事業

非常に明るく、手元の作業がしやすいし、物を探すにはもってこいです。

対象商品 : 26477485
2025-10-14
用途: 倉庫の中で
飲食業

とても明るくて便利です
いる時だけ点けれるのも良いです
クローゼットの中にも置けそうです

2026-03-06
用途: 夜間の荷積み、荷卸し作業
吉村運送株式会社

非常に明るく、使い勝手が良い。価格がお手頃で重宝します。

対象商品 : 26477485
2025-04-29
用途: 軽バンの荷室の照明
studio Hz教育・研究機関

車の室内ライトの補助として購入。
車からの電源は引きたくないのと磁石で
好きな場所に設置できるので
使い勝手がいい。
商用の軽バンなので磁石で
くっつける場所にも困らない。
欠点と言えばLED直光源なので
目が焼けそうな光量。
乳白板で減光拡散プレート自作しようと
思ってます。

1が参考にしています
2025-11-01
用途: 暗い場所の作業

価格もリーズナブルで大変満足しています
明るさも大変満足しています

2024-10-29
用途: コンテナ内でのデバン作業
運輸・通信業

コンテナ内でのデバン作業に使っています。左右に2つ使うと部屋のように明るくなり作業がしやすいです。また、磁石がしっかりしているので、落下しにくくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 26477485
2024-02-26
用途: 装置や機械類のメンテナンス時

明るくスリムで光源が長いため影ができにくいのは良いのですが、マグネット位置の関係で仮固定しにくいことがあります。 いくつかのワークライトを使い分けています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする