曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - 東芝ライテック
イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26758420LDF6L-HGX/C7/7/2
7,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする