曜日別特売

リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 ApeosPort-Ⅶ CP4570/5570用(プレミアム)

リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 ApeosPort-Ⅶ CP4570/5570用(プレミアム) - エクシアリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 ApeosPort-Ⅶ CP4570/5570用(プレミアム) - エクシアリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 ApeosPort-Ⅶ CP4570/5570用(プレミアム) - エクシアリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 ApeosPort-Ⅶ CP4570/5570用(プレミアム) - エクシア

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
本製品は、エクシア製品の中でも特に品質を重視した「プレミアム」タイプのトナーカートリッジとなります。

適合機種ApeosPortPrint C4570/5570適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
種別
印字枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26820826EFFB-3418K-PRブラックFUJIFILMリサイクル26000枚
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26820835EFFB-3419C-PRシアンFUJIFILMリサイクル18000枚
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26820844EFFB-3420M-PRマゼンタFUJIFILMリサイクル18000枚
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26820860EFFB-3421Y-PRイエローFUJIFILMリサイクル18000枚
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする