曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65消費電力(W)7材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27171194FFB-4208A3A3A3DC24Rc1/45140~0.83
7,480
6,910
7,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171210FFB-4208A3A3A3-BDC24Rc1/45140~0.83
7,650
7,169
7,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171219FFB-4208A3A3A4DC12Rc1/45140~0.83
7,480
6,910
7,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171228FFB-4208A3A3A4-BDC12Rc1/45140~0.83
7,650
7,169
7,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171316FFB-4208A3A3B3DC24Rc1/45500~0.83
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171325FFB-4208A3A3B3-BDC24Rc1/45500~0.83
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171334FFB-4208A3A3B4DC12Rc1/45500~0.83
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171350FFB-4208A3A3B4-BDC12Rc1/45500~0.83
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171438FFB-4208A3A3C3DC24Rc1/45500~0.83
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171447FFB-4208A3A3C3-BDC24Rc1/45500~0.83
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171456FFB-4208A3A3C4DC12Rc1/45500~0.83
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171465FFB-4208A3A3C4-BDC12Rc1/45500~0.83
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171639FFB-4208A3A3E3DC24Rc1/45290~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171648FFB-4208A3A3E3-BDC24Rc1/45290~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171657FFB-4208A3A3E4DC12Rc1/45290~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171666FFB-4208A3A3E4-BDC12Rc1/45290~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171754FFB-4208A3A3F3DC24Rc1/45290~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171770FFB-4208A3A3F3-BDC24Rc1/45290~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171779FFB-4208A3A3F4DC12Rc1/45290~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171788FFB-4208A3A3F4-BDC12Rc1/45290~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171876FFB-4208A3A3G3DC24Rc1/45980~0.83
10,730
9,949
10,944(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171885FFB-4208A3A3G3-BDC24Rc1/45980~0.83
10,900
9,863
10,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171894FFB-4208A3A3G4DC12Rc1/45980~0.83
10,730
9,949
10,944(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171910FFB-4208A3A3G4-BDC12Rc1/45980~0.83
10,900
9,863
10,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171998FFB-4208A3A3H3DC24Rc1/45980~0.83
11,250
9,841
10,825(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172007FFB-4208A3A3H3-BDC24Rc1/45980~0.83
11,420
10,513
11,564(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172016FFB-4208A3A3H4DC12Rc1/45980~0.83
11,250
9,841
10,825(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172025FFB-4208A3A3H4-BDC12Rc1/45980~0.83
11,420
10,513
11,564(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172077FFB-4208A3A3J3DC24Rc1/45140~0.83
8,420
7,722
8,494(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172086FFB-4208A3A3J3-BDC24Rc1/45140~0.83
8,590
7,691
8,460(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172095FFB-4208A3A3J4DC12Rc1/45140~0.83
8,420
7,722
8,494(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172104FFB-4208A3A3J4-BDC12Rc1/45140~0.83
8,590
7,691
8,460(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172120FFB-4208A3A3K3DC24Rc1/45500~0.83
9,410
8,769
9,646(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172129FFB-4208A3A3K3-BDC24Rc1/45500~0.83
9,580
8,823
9,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172138FFB-4208A3A3K4DC12Rc1/45500~0.83
9,410
8,769
9,646(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172147FFB-4208A3A3K4-BDC12Rc1/45500~0.83
9,580
8,823
9,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172156FFB-4208A3A3L3DC24Rc1/45500~0.83
9,570
8,823
9,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172165FFB-4208A3A3L3-BDC24Rc1/45500~0.83
9,740
8,765
9,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172174FFB-4208A3A3L4DC12Rc1/45500~0.83
9,570
8,823
9,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172190FFB-4208A3A3L4-BDC12Rc1/45500~0.83
9,740
8,765
9,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172199FFB-4208A3A3M3DC24Rc1/45290~0.83
9,080
8,449
9,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172208FFB-4208A3A3M3-BDC24Rc1/45290~0.83
9,250
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172217FFB-4208A3A3M4DC12Rc1/45290~0.83
9,080
8,449
9,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172226FFB-4208A3A3M4-BDC12Rc1/45290~0.83
9,250
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172235FFB-4208A3A3P3DC24Rc1/45290~0.83
9,080
8,449
9,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172244FFB-4208A3A3P3-BDC24Rc1/45290~0.83
9,250
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172260FFB-4208A3A3P4DC12Rc1/45290~0.83
9,080
8,449
9,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172269FFB-4208A3A3P4-BDC12Rc1/45290~0.83
9,250
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172278FFB-4208A3A3Q3DC24Rc1/45980~0.83
12,190
11,050
12,155(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172287FFB-4208A3A3Q3-BDC24Rc1/45980~0.83
12,360
11,074
12,181(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする