ワルター
面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。
コーティング
アルミナ PVDコート
適合被削材種
P・M・S
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
厚さ(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28721570
SDMT06T204-F57
367-2029
M4002/M4132/M4256/M4574/M4575/M4791/M4792
2.78
6.35
0.4
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721579
SDMT09T308-F57
367-2023
F2010/M4002/M4132/M4257/M4574/M4575/M4791/M4792
3.97
9.52
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721588
SDMT120408-F57
367-2020
F2010/M4002/M4132/M4258/M4574/M4575/M4791/M4792
4.76
12.7
0.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください