昭和コーポレーション
JIS10Kフランジ用Uバンド
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途
フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28621068
UFB15F10K
135
45
116
95
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28621077
UFB20F10K
139
45
120
100
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28621086
UFB25F10K
165
45
146
125
25
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
28621095
UFB32F10K
175
45
156
135
32
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
28621104
UFB40F10K
179
45
160
140
40
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
28621120
UFB50F10K
195
45
176
155
50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
28621129
UFB65F10K
215
45
196
175
65
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
28621138
UFB80F10K
231
55
212
185
80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
28621147
UFB100F10K
255
55
236
210
100
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
28621156
UFB125F10K
295
55
276
250
125
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
28621165
UFB150F10K
342
75
310
280
150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください