ペットプロジャパン
ペットプロBIGガム
毎日のおやつ、しつけのご褒美に!
ビッグサイズの大型犬用ハードタイプガム。ミルク味の牛皮にササミを巻いて嗜好性抜群。
仕様
ささみ巻きミルク
質量(g)
290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×325×35
賞味期限
18ヶ月
カロリー(kcal)
296/100g当り(約127/1本当り)
原材料
鶏ササミ、牛皮、でんぷん類、グリセリン、植物蛋白、食塩、亜硝酸ナトリウム、ミルクフレーバー
内容量
1セット(6本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28627377
-
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください