リトルデラックス

リトルデラックス - 丸玉工業

水に強く破れにくい、ビニールかぶせの紙袋

用途
ファッションアイテムとして多様なシーンで利用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
270
高さ(mm)
350
種類
手提げ袋
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
110
手紐
PPスピンドル
内容量
1セット(10枚)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886521090000232232
オープン
取扱い終了
返品不可
2886521990000242242
オープン
取扱い終了
返品不可
2886522890000255255
オープン
取扱い終了
返品不可
2886523790000278278
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする