曜日別特売

ワークフィット ハイカウンター 片面タイプ(配送・組立サービス付き)

ワークフィット ハイカウンター 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット ハイカウンター 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット ハイカウンター 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット ハイカウンター 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット ハイカウンター 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット ハイカウンター 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット ハイカウンター 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨワークフィット ハイカウンター 片面タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

移動自由。
組み合わせ自由。
自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
開口方向を外側/内側に切り替えられる配線カバー。
ユーザー自身で簡単に付け替え可能です。

材質コードダクト:スチール(焼付塗装)、配線カバー:樹脂(ABS)高さ(mm)1000奥行(mm)600寸法(幅W×奥行D)(mm)配線ボックス開口:240×120、コードダクト:305×135耐荷重(kg)天板:約150材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板:約150材質(脚)支柱:スチール角パイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、キャスター/アジャスター:樹脂(エラストマー)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
色(天板)
色(本体)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
機能
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29458347SD-WFA186HE6AMAWNN180038床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイトブラック
210,600
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458356SD-WFA186HE6AMP2NN180038床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスラスティックミディアムブラック
210,600
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458365SD-WFA186HE6AMV5NN180038床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスブラウンウォールナットブラック
210,600
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458374SD-WFA186HP81MAWNN180038床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイトフラットシルバー
210,600
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458390SD-WFA186HSAAMAWNN180038床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスホワイトホワイト
210,600
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458399SD-WFA186HSAAMT1NN180038床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックスナチュラルオークホワイト
210,600
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458645SD-WFA246HE6AMAWNN240055.5床傾斜調整範囲34mm、デスク中央補助脚(立上配線機能付き)、2WAY配線ボックスホワイトブラック
237,400
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458654SD-WFA246HE6AMP2NN240055.5床傾斜調整範囲34mm、デスク中央補助脚(立上配線機能付き)、2WAY配線ボックスラスティックミディアムブラック
237,400
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458670SD-WFA246HE6AMV5NN240055.5床傾斜調整範囲34mm、デスク中央補助脚(立上配線機能付き)、2WAY配線ボックスブラウンウォールナットブラック
237,400
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458679SD-WFA246HP81MAWNN240055.5床傾斜調整範囲34mm、デスク中央補助脚(立上配線機能付き)、2WAY配線ボックスホワイトフラットシルバー
237,400
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458688SD-WFA246HSAAMAWNN240055.5床傾斜調整範囲34mm、デスク中央補助脚(立上配線機能付き)、2WAY配線ボックスホワイトホワイト
237,400
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29458697SD-WFA246HSAAMT1NN240055.5床傾斜調整範囲34mm、デスク中央補助脚(立上配線機能付き)、2WAY配線ボックスナチュラルオークホワイト
237,400
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする