曜日別特売

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56内容量1台
全7種類を絞り込む
電源(V)
砥石径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
砥石径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448154G10SH71.5単相10010012000(ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
15,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
29448170G10SH7(S)1.5単相10010012000(ソフトスタート機能)あり、(再起動防止機能)あり
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
29448179G10SH7(200V)1.5単相20010012000(ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
29448188G10SL71.5単相1001009000(ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
18,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
29448197G10SL7(S)1.5単相1001009000(ソフトスタート機能)あり、(再起動防止機能)あり
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
29448206G13SH71.6単相1001259000(ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
25,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
29448215G13SH7(S)1.6単相1001259000(ソフトスタート機能)あり、(再起動防止機能)あり
27,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29448197
2023-08-28
用途: 肉盛り溶接後の荒切削作業に使用
渡辺鉄工所製造業

砥石取付及び取外し時に ロック機能がついているか購入時にカタログデータでは書いてなかったので 商品手にするまで心配でしたが 昨今はロック機能付が当然なのですね
問題なく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする