ノーリツ
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) グリル付
2口、45cmタイプのグリル付きビルトインコンロ。
仕様
無水片面焼
材質
スノーブラックホーローごとく
電源
アルカリ乾電池単1形-2個
幅(cm)
トッププレート:45
口数
2口
入数
1台
材質(トッププレート)
ガラストップ
内容量
1台
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31136247
N2G24KSPSSV
トッププレート:ブラック、フェイス:シルバー
LPG
¥
153,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31136256
N2G24KSPSSV
トッププレート:ブラック、フェイス:シルバー
12A・13A
¥
153,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31136265
N2G24KSPS
トッププレート:ブラック、フェイス:ブラック
LPG
¥
147,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31136274
N2G24KSPS
トッププレート:ブラック、フェイス:ブラック
12A・13A
¥
147,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません