曜日別特売

産業用無線LANアダプタ

産業用無線LANアダプタ - ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ - ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ - ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ - ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ - ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ - ダイヤトレンド

IEEE802.11ax対応
メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現
IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能
双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます
アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能

セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)内容量1台
注意
※LANケーブルは付属していません。
下記のLANケーブルをご用意ください。
カテゴリ5e以上
ストレートケーブルまたはクロスケーブル
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31090738DAP-P3W6
オープン
98,900
108,790(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする