曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33783200STG50L-BZ-5-12-ABRBR-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783227STG50L-BZ-5-12-ABRBB-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/B-青AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783270STG50L-BZ-5-12-ABRWG-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783437STG50L-BZ-5-12-ABAGW-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/W-白AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783586STG50L-BZ-5-12-ABGRW-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/W-白AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783595STG50L-BZ-5-12-ABGAR-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783647STG50L-BZ-5-12-ABGGR-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783744STG50L-BZ-5-12-ABGWR-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/G-緑/W-白/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783760STG50L-BZ-5-12-ABGWA-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/G-緑/W-白/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783787STG50L-BZ-5-12-ABGWW-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/G-緑/W-白/W-白AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33783945STG50L-BZ-5-12-ABBBR-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/B-青/B-青/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784067STG50L-BZ-5-12-ABWRG-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/W-白/R-赤/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784110STG50L-BZ-5-12-ABWAA-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/W-白/A-黄/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784146STG50L-BZ-5-12-ABWGR-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/W-白/G-緑/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784374STG50L-BZ-5-12-AWRAB-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/B-青AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784408STG50L-BZ-5-12-AWRGA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784426STG50L-BZ-5-12-AWRGB-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/B-青AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784460STG50L-BZ-5-12-AWRBA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784469STG50L-BZ-5-12-AWRBG-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784514STG50L-BZ-5-12-AWRWG-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784609STG50L-BZ-5-12-AWAAA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784697STG50L-BZ-5-12-AWABR-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784776STG50L-BZ-5-12-AWAWB-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/A-黄/W-白/B-青AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784810STG50L-BZ-5-12-AWGRA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/R-赤/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784819STG50L-BZ-5-12-AWGRG-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/R-赤/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784828STG50L-BZ-5-12-AWGRB-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/R-赤/B-青AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784898STG50L-BZ-5-12-AWGGR-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/G-緑/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784907STG50L-BZ-5-12-AWGGA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/G-緑/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784950STG50L-BZ-5-12-AWGBR-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/B-青/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33784986STG50L-BZ-5-12-AWGBW-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/B-青/W-白AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33785056STG50L-BZ-5-12-AWBRA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/R-赤/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33785065STG50L-BZ-5-12-AWBRG-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/R-赤/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33785135STG50L-BZ-5-12-AWBAW-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/A-黄/W-白AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33785144STG50L-BZ-5-12-AWBGR-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/G-緑/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33785160STG50L-BZ-5-12-AWBGA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/G-緑/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33785257STG50L-BZ-5-12-AWBWA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/W-白/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33785650STG50L-BZ-5-12-GGRGR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/R-赤/G-緑/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33785984STG50L-BZ-5-12-GGABW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/A-黄/B-青/W-白AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33786115STG50L-BZ-5-12-GGGAG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33786149STG50L-BZ-5-12-GGGGR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33786219STG50L-BZ-5-12-GGGBG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33786307STG50L-BZ-5-12-GGBRA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33786377STG50L-BZ-5-12-GGBAB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/B-青AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33786806STG50L-BZ-5-12-GRRRA-LBJ18-P300上から:G-緑/R-赤/R-赤/R-赤/A-黄AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33786980STG50L-BZ-5-12-GRRBB-LBJ18-P300上から:G-緑/R-赤/R-赤/B-青/B-青AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33787050STG50L-BZ-5-12-GRARR-LBJ18-P300上から:G-緑/R-赤/A-黄/R-赤/R-赤AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33787086STG50L-BZ-5-12-GRARW-LBJ18-P300上から:G-緑/R-赤/A-黄/R-赤/W-白AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33787165STG50L-BZ-5-12-GRAGG-LBJ18-P300上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33787217STG50L-BZ-5-12-GRABG-LBJ18-P300上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/G-緑AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
33787235STG50L-BZ-5-12-GRABW-LBJ18-P300上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/W-白AC/DC12VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
16,346
17,981(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする