曜日別特売

18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット

18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット - BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット - BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット - BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット - BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット - BLACK&DECKER

丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット
MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる
MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える

用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度内容量1セット
注意
※付属品として140mmチップソー(刃数40)×1枚が丸ノコに元から付属されています
※さらに追加のチップソーについては「刃数40」、「刃数48」からお選びください
※本商品は本体のみの商品です。充電器/充電池は付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138670BDCCS18B+CB40T丸ノコ(本体のみ)×1、専用チップソー(木工用140mm刃数40)×2、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済)×1
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31138679BDCCS18B+CB48T丸ノコ(本体のみ)×1、専用チップソー(木工用140mm刃数40)×1、専用チップソー(木工用140mm刃数48)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済)×1
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする