Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37787674
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGBR
上から:R-赤/R-赤/G-緑/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787690
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGBA
上から:R-赤/R-赤/G-緑/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787699
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGBG
上から:R-赤/R-赤/G-緑/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787708
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGBB
上から:R-赤/R-赤/G-緑/B-青/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787717
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGBW
上から:R-赤/R-赤/G-緑/B-青/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787726
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGWR
上から:R-赤/R-赤/G-緑/W-白/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787735
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGWA
上から:R-赤/R-赤/G-緑/W-白/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787744
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGWG
上から:R-赤/R-赤/G-緑/W-白/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787760
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGWB
上から:R-赤/R-赤/G-緑/W-白/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787769
QTG70MLF-BZ-5-12-RRGWW
上から:R-赤/R-赤/G-緑/W-白/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787778
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBRR
上から:R-赤/R-赤/B-青/R-赤/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787787
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBRA
上から:R-赤/R-赤/B-青/R-赤/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787796
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBRG
上から:R-赤/R-赤/B-青/R-赤/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787805
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBRB
上から:R-赤/R-赤/B-青/R-赤/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787814
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBRW
上から:R-赤/R-赤/B-青/R-赤/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787830
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBAR
上から:R-赤/R-赤/B-青/A-黄/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787839
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBAA
上から:R-赤/R-赤/B-青/A-黄/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787848
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBAG
上から:R-赤/R-赤/B-青/A-黄/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787857
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBAB
上から:R-赤/R-赤/B-青/A-黄/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787866
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBAW
上から:R-赤/R-赤/B-青/A-黄/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787875
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBGR
上から:R-赤/R-赤/B-青/G-緑/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787884
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBGA
上から:R-赤/R-赤/B-青/G-緑/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787900
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBGG
上から:R-赤/R-赤/B-青/G-緑/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787909
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBGB
上から:R-赤/R-赤/B-青/G-緑/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787918
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBGW
上から:R-赤/R-赤/B-青/G-緑/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787927
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBBR
上から:R-赤/R-赤/B-青/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787936
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBBA
上から:R-赤/R-赤/B-青/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787945
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBBG
上から:R-赤/R-赤/B-青/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787954
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBBB
上から:R-赤/R-赤/B-青/B-青/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787970
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBBW
上から:R-赤/R-赤/B-青/B-青/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787979
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBWR
上から:R-赤/R-赤/B-青/W-白/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787988
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBWA
上から:R-赤/R-赤/B-青/W-白/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37787997
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBWG
上から:R-赤/R-赤/B-青/W-白/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788006
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBWB
上から:R-赤/R-赤/B-青/W-白/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788015
QTG70MLF-BZ-5-12-RRBWW
上から:R-赤/R-赤/B-青/W-白/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788024
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWRR
上から:R-赤/R-赤/W-白/R-赤/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788040
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWRA
上から:R-赤/R-赤/W-白/R-赤/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788049
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWRG
上から:R-赤/R-赤/W-白/R-赤/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788058
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWRB
上から:R-赤/R-赤/W-白/R-赤/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788067
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWRW
上から:R-赤/R-赤/W-白/R-赤/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788076
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWAR
上から:R-赤/R-赤/W-白/A-黄/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788085
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWAA
上から:R-赤/R-赤/W-白/A-黄/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788094
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWAG
上から:R-赤/R-赤/W-白/A-黄/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788110
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWAB
上から:R-赤/R-赤/W-白/A-黄/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788119
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWAW
上から:R-赤/R-赤/W-白/A-黄/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788128
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWGR
上から:R-赤/R-赤/W-白/G-緑/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788137
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWGA
上から:R-赤/R-赤/W-白/G-緑/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788146
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWGG
上から:R-赤/R-赤/W-白/G-緑/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788155
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWGB
上から:R-赤/R-赤/W-白/G-緑/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37788164
QTG70MLF-BZ-5-12-RRWGW
上から:R-赤/R-赤/W-白/G-緑/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ