Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.43MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38487674
QTG70L-BZ-4-110/220-BRRR
上から:B-青/R-赤/R-赤/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487690
QTG70L-BZ-4-110/220-BRRA
上から:B-青/R-赤/R-赤/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487699
QTG70L-BZ-4-110/220-BRRG
上から:B-青/R-赤/R-赤/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487708
QTG70L-BZ-4-110/220-BRRB
上から:B-青/R-赤/R-赤/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487717
QTG70L-BZ-4-110/220-BRRW
上から:B-青/R-赤/R-赤/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487726
QTG70L-BZ-4-110/220-BRAR
上から:B-青/R-赤/A-黄/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487735
QTG70L-BZ-4-110/220-BRAA
上から:B-青/R-赤/A-黄/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487744
QTG70L-BZ-4-110/220-BRAG
上から:B-青/R-赤/A-黄/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487760
QTG70L-BZ-4-110/220-BRAB
上から:B-青/R-赤/A-黄/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487769
QTG70L-BZ-4-110/220-BRAW
上から:B-青/R-赤/A-黄/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487778
QTG70L-BZ-4-110/220-BRGR
上から:B-青/R-赤/G-緑/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487787
QTG70L-BZ-4-110/220-BRGA
上から:B-青/R-赤/G-緑/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487796
QTG70L-BZ-4-110/220-BRGG
上から:B-青/R-赤/G-緑/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487805
QTG70L-BZ-4-110/220-BRGB
上から:B-青/R-赤/G-緑/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487814
QTG70L-BZ-4-110/220-BRGW
上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487830
QTG70L-BZ-4-110/220-BRBR
上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487839
QTG70L-BZ-4-110/220-BRBA
上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487848
QTG70L-BZ-4-110/220-BRBG
上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487857
QTG70L-BZ-4-110/220-BRBB
上から:B-青/R-赤/B-青/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487866
QTG70L-BZ-4-110/220-BRBW
上から:B-青/R-赤/B-青/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487875
QTG70L-BZ-4-110/220-BRWR
上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487884
QTG70L-BZ-4-110/220-BRWA
上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487900
QTG70L-BZ-4-110/220-BRWG
上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487909
QTG70L-BZ-4-110/220-BRWB
上から:B-青/R-赤/W-白/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487918
QTG70L-BZ-4-110/220-BRWW
上から:B-青/R-赤/W-白/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487927
QTG70L-BZ-4-110/220-BARR
上から:B-青/A-黄/R-赤/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487936
QTG70L-BZ-4-110/220-BARA
上から:B-青/A-黄/R-赤/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487945
QTG70L-BZ-4-110/220-BARG
上から:B-青/A-黄/R-赤/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487954
QTG70L-BZ-4-110/220-BARB
上から:B-青/A-黄/R-赤/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487970
QTG70L-BZ-4-110/220-BARW
上から:B-青/A-黄/R-赤/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487979
QTG70L-BZ-4-110/220-BAAR
上から:B-青/A-黄/A-黄/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487988
QTG70L-BZ-4-110/220-BAAA
上から:B-青/A-黄/A-黄/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38487997
QTG70L-BZ-4-110/220-BAAG
上から:B-青/A-黄/A-黄/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488006
QTG70L-BZ-4-110/220-BAAB
上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488015
QTG70L-BZ-4-110/220-BAAW
上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488024
QTG70L-BZ-4-110/220-BAGR
上から:B-青/A-黄/G-緑/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488040
QTG70L-BZ-4-110/220-BAGA
上から:B-青/A-黄/G-緑/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488049
QTG70L-BZ-4-110/220-BAGG
上から:B-青/A-黄/G-緑/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488058
QTG70L-BZ-4-110/220-BAGB
上から:B-青/A-黄/G-緑/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488067
QTG70L-BZ-4-110/220-BAGW
上から:B-青/A-黄/G-緑/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488076
QTG70L-BZ-4-110/220-BABR
上から:B-青/A-黄/B-青/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488085
QTG70L-BZ-4-110/220-BABA
上から:B-青/A-黄/B-青/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488094
QTG70L-BZ-4-110/220-BABG
上から:B-青/A-黄/B-青/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488110
QTG70L-BZ-4-110/220-BABB
上から:B-青/A-黄/B-青/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488119
QTG70L-BZ-4-110/220-BABW
上から:B-青/A-黄/B-青/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488128
QTG70L-BZ-4-110/220-BAWR
上から:B-青/A-黄/W-白/R-赤
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488137
QTG70L-BZ-4-110/220-BAWA
上から:B-青/A-黄/W-白/A-黄
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488146
QTG70L-BZ-4-110/220-BAWG
上から:B-青/A-黄/W-白/G-緑
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488155
QTG70L-BZ-4-110/220-BAWB
上から:B-青/A-黄/W-白/B-青
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38488164
QTG70L-BZ-4-110/220-BAWW
上から:B-青/A-黄/W-白/W-白
4
有
¥
27,038
¥
29,742
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ