曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.43MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38887679QTG70LF-BZ-5-24-AAWRR-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887688QTG70LF-BZ-5-24-AAWRA-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887697QTG70LF-BZ-5-24-AAWRG-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887706QTG70LF-BZ-5-24-AAWRB-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887715QTG70LF-BZ-5-24-AAWRW-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/R-赤/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887724QTG70LF-BZ-5-24-AAWAR-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887740QTG70LF-BZ-5-24-AAWAA-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887749QTG70LF-BZ-5-24-AAWAG-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887758QTG70LF-BZ-5-24-AAWAB-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887767QTG70LF-BZ-5-24-AAWAW-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887776QTG70LF-BZ-5-24-AAWGR-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887785QTG70LF-BZ-5-24-AAWGA-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887794QTG70LF-BZ-5-24-AAWGG-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887810QTG70LF-BZ-5-24-AAWGB-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887819QTG70LF-BZ-5-24-AAWGW-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/G-緑/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887828QTG70LF-BZ-5-24-AAWBR-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887837QTG70LF-BZ-5-24-AAWBA-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887846QTG70LF-BZ-5-24-AAWBG-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887855QTG70LF-BZ-5-24-AAWBB-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887864QTG70LF-BZ-5-24-AAWBW-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887880QTG70LF-BZ-5-24-AAWWR-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887889QTG70LF-BZ-5-24-AAWWA-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887898QTG70LF-BZ-5-24-AAWWG-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887907QTG70LF-BZ-5-24-AAWWB-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887916QTG70LF-BZ-5-24-AAWWW-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄/W-白/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887925QTG70LF-BZ-5-24-ARRRR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887934QTG70LF-BZ-5-24-ARRRA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887950QTG70LF-BZ-5-24-ARRRG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887959QTG70LF-BZ-5-24-ARRRB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887968QTG70LF-BZ-5-24-ARRRW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/R-赤/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887977QTG70LF-BZ-5-24-ARRAR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887986QTG70LF-BZ-5-24-ARRAA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38887995QTG70LF-BZ-5-24-ARRAG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888004QTG70LF-BZ-5-24-ARRAB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888020QTG70LF-BZ-5-24-ARRAW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888029QTG70LF-BZ-5-24-ARRGR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888038QTG70LF-BZ-5-24-ARRGA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888047QTG70LF-BZ-5-24-ARRGG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888056QTG70LF-BZ-5-24-ARRGB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888065QTG70LF-BZ-5-24-ARRGW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/G-緑/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888074QTG70LF-BZ-5-24-ARRBR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888090QTG70LF-BZ-5-24-ARRBA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888099QTG70LF-BZ-5-24-ARRBG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888108QTG70LF-BZ-5-24-ARRBB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888117QTG70LF-BZ-5-24-ARRBW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888126QTG70LF-BZ-5-24-ARRWR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888135QTG70LF-BZ-5-24-ARRWA-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888144QTG70LF-BZ-5-24-ARRWG-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888160QTG70LF-BZ-5-24-ARRWB-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38888169QTG70LF-BZ-5-24-ARRWW-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤/R-赤/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
28,462
31,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする