Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42274726
QTC70ML-BZ-3-110/220-GBR
上から:G-緑/B-青/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274735
QTC70ML-BZ-3-110/220-GBA
上から:G-緑/B-青/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274744
QTC70ML-BZ-3-110/220-GBG
上から:G-緑/B-青/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274760
QTC70ML-BZ-3-110/220-GBB
上から:G-緑/B-青/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274769
QTC70ML-BZ-3-110/220-GBW
上から:G-緑/B-青/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274778
QTC70ML-BZ-3-110/220-GWR
上から:G-緑/W-白/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274787
QTC70ML-BZ-3-110/220-GWA
上から:G-緑/W-白/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274796
QTC70ML-BZ-3-110/220-GWG
上から:G-緑/W-白/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274805
QTC70ML-BZ-3-110/220-GWB
上から:G-緑/W-白/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274814
QTC70ML-BZ-3-110/220-GWW
上から:G-緑/W-白/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274830
QTC70ML-BZ-3-110/220-BBR
上から:B-青/B-青/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274839
QTC70ML-BZ-3-110/220-BBA
上から:B-青/B-青/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274848
QTC70ML-BZ-3-110/220-BBG
上から:B-青/B-青/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274857
QTC70ML-BZ-3-110/220-BBB
上から:B-青/B-青/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274866
QTC70ML-BZ-3-110/220-BBW
上から:B-青/B-青/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274875
QTC70ML-BZ-3-110/220-BRR
上から:B-青/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274884
QTC70ML-BZ-3-110/220-BRA
上から:B-青/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274900
QTC70ML-BZ-3-110/220-BRG
上から:B-青/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274909
QTC70ML-BZ-3-110/220-BRB
上から:B-青/R-赤/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274918
QTC70ML-BZ-3-110/220-BRW
上から:B-青/R-赤/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274927
QTC70ML-BZ-3-110/220-BAR
上から:B-青/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274936
QTC70ML-BZ-3-110/220-BAA
上から:B-青/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274945
QTC70ML-BZ-3-110/220-BAG
上から:B-青/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274954
QTC70ML-BZ-3-110/220-BAB
上から:B-青/A-黄/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274970
QTC70ML-BZ-3-110/220-BAW
上から:B-青/A-黄/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274979
QTC70ML-BZ-3-110/220-BGR
上から:B-青/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274988
QTC70ML-BZ-3-110/220-BGA
上から:B-青/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42274997
QTC70ML-BZ-3-110/220-BGG
上から:B-青/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275006
QTC70ML-BZ-3-110/220-BGB
上から:B-青/G-緑/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275015
QTC70ML-BZ-3-110/220-BGW
上から:B-青/G-緑/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275024
QTC70ML-BZ-3-110/220-BWR
上から:B-青/W-白/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275040
QTC70ML-BZ-3-110/220-BWA
上から:B-青/W-白/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275049
QTC70ML-BZ-3-110/220-BWG
上から:B-青/W-白/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275058
QTC70ML-BZ-3-110/220-BWB
上から:B-青/W-白/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275067
QTC70ML-BZ-3-110/220-BWW
上から:B-青/W-白/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275076
QTC70ML-BZ-3-110/220-WWR
上から:W-白/W-白/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275085
QTC70ML-BZ-3-110/220-WWA
上から:W-白/W-白/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275094
QTC70ML-BZ-3-110/220-WWG
上から:W-白/W-白/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275110
QTC70ML-BZ-3-110/220-WWB
上から:W-白/W-白/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275119
QTC70ML-BZ-3-110/220-WWW
上から:W-白/W-白/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275128
QTC70ML-BZ-3-110/220-WRR
上から:W-白/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275137
QTC70ML-BZ-3-110/220-WRA
上から:W-白/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275146
QTC70ML-BZ-3-110/220-WRG
上から:W-白/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275155
QTC70ML-BZ-3-110/220-WRB
上から:W-白/R-赤/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275164
QTC70ML-BZ-3-110/220-WRW
上から:W-白/R-赤/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275180
QTC70ML-BZ-3-110/220-WAR
上から:W-白/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275189
QTC70ML-BZ-3-110/220-WAA
上から:W-白/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275198
QTC70ML-BZ-3-110/220-WAG
上から:W-白/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275207
QTC70ML-BZ-3-110/220-WAB
上から:W-白/A-黄/B-青
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
42275216
QTC70ML-BZ-3-110/220-WAW
上から:W-白/A-黄/W-白
ML-直付点灯
3
有
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ