曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V電圧(V)AC110~220外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
全10000種類を絞り込む
段数
ブザー音
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42374729QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARAR上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374738QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARAA上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374747QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARAG上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374756QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARAB上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374765QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARAW上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374774QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARGR上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374790QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARGA上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374799QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARGG上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374808QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARGB上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374817QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARGW上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374826QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARBR上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374835QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARBA上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374844QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARBG上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374860QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARBB上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374869QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARBW上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374878QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARWR上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374887QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARWA上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374896QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARWG上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374905QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARWB上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374914QTC70MLF-BZ-5-110/220-GARWW上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374930QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAARR上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374939QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAARA上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374948QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAARG上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374957QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAARB上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374966QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAARW上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374975QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAAR上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42374984QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAAA上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375000QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAAG上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375009QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAAB上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375018QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAAW上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375027QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAGR上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375036QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAGA上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375045QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAGG上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375054QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAGB上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375070QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAGW上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375079QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAABR上から:G-緑/A-黄/A-黄/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375088QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAABA上から:G-緑/A-黄/A-黄/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375097QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAABG上から:G-緑/A-黄/A-黄/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375106QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAABB上から:G-緑/A-黄/A-黄/B-青/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375115QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAABW上から:G-緑/A-黄/A-黄/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375124QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAWR上から:G-緑/A-黄/A-黄/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375140QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAWA上から:G-緑/A-黄/A-黄/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375149QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAWG上から:G-緑/A-黄/A-黄/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375158QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAWB上から:G-緑/A-黄/A-黄/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375167QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAAWW上から:G-緑/A-黄/A-黄/W-白/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375176QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAGRR上から:G-緑/A-黄/G-緑/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375185QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAGRA上から:G-緑/A-黄/G-緑/R-赤/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375194QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAGRG上から:G-緑/A-黄/G-緑/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375210QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAGRB上から:G-緑/A-黄/G-緑/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
42375219QTC70MLF-BZ-5-110/220-GAGRW上から:G-緑/A-黄/G-緑/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅5
30,328
33,361(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする