曜日別特売

QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS

QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS - QNAPQNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS - QNAPQNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS - QNAPQNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS - QNAPQNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS - QNAPQNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS - QNAPQNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS - QNAPQNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS - QNAP

Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。
ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。
高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。

仕様(フォームファクター)タワーセット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセット、USBコピーUSBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbpsポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-THDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒電源ユニット350W、100~240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー内容量1台
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471834TVS-h874X-i9-64G
オープン
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする