曜日別特売

QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G

QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G - QNAPQNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G - QNAPQNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G - QNAPQNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G - QNAPQNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G - QNAPQNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G - QNAP

TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。
奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。
拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。

仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmountセット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13対応ホットスワップ機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrivesスロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション適合電源装置300W、100-240VHDMI規格(出力)1、HDMI1.4bドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz内容量1台
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471850TS-864eU-8G
オープン
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする