ふんわり掛けふとん 厚手

ふんわり掛けふとん 厚手 - アイリスオーヤマ

【丸洗いOK】ふんわりとした掛け布団です。厚手タイプでオールシーズンお使いいただけます。中綿の吹き出しを防ぐキルト加工を施しています。曲線状のため使用中に中綿が出にくくなっています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。

ホワイト質量(g)2100機能ウォッシャブル目付(g/m2)約95材質(中材)ポリエステル材質(側地)ポリエステル(ピーチスキン加工)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
中綿(kg)
ループ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483269FWIK-SD1700×2100セミダブル約1.46か所
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする