曜日別特売

キラキラフラッシュ万華鏡

キラキラフラッシュ万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラフラッシュ万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラフラッシュ万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

キラキラ光る万華鏡
おえかき出来る光る万華鏡きっと
材質:アクリル、ABS。サイズ:Φ50×180mm。セット内容:本体セット

用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容本体セット材質アクリル、ABS寸法(mm)Φ50×180包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4323737511977
オープン
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43237375
2023-12-05
用途: 小学生 出前講座 工作体験
その他業種

とても楽しい万華鏡だと思います。
筒に貼る白い紙の接着力が強すぎ、ちょっとずれると修正困難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする