車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.88アトラスワイドH43型(ハイキャブ)07エルフ同型 H19/10~
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 色(本体)
- ブラウン
- 内容量
- 1台
注意
※こちらの商品はビニール加工が施されております。※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
アトラスワイドH43型(ハイキャブ)07エルフ同型 H19/10~
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
トラック内装・アクセサリー の新着商品
カテゴリ










