車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.110 07エルフワイド 大型センサー付き H30/10~
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
- 色(本体)
- ブラック
- 内容量
- 1台
注意
※こちらの商品はビニール加工が施されております。※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
07エルフワイド 大型センサー付き H30/10~
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
トラック内装・アクセサリー の新着商品
カテゴリ










