曜日別特売

DRMシリーズ リレー DRI314024LD

DRMシリーズ リレー DRI314024LD - ワイドミュラー

有接点リレー
DRIシリーズ
1c接点タイプ

用途
リレー
仕様
REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 DC 21.8 mA、公称出力 530 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 3.6 V DC、コイル抵抗 1100 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 240 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 15 ms、スイッチオフ遅延 < 10 ms、接点の種別 1 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ: IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:5 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:フラットブレード接続 (4.7 mm × 0.5 mm)
幅(mm)
13
高さ(mm)
31
奥行(mm)
28
湿度(%RH)
相対湿度35~85、結露なし
正味質量(g)
21.9
動作温度(℃)
‐40~55
保管温度(℃)
‐40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
注意
※動作表示LED、フリーホイールダイオード内蔵タイプ
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437380067760056311
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする