DRIシリーズ リレー DRI424024LD
有接点リレー
DRIシリーズ
2c接点タイプ
- 用途
- リレー
- 仕様
- REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 DC 21.8 mA、公称出力 530 mW、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 3.6 V DC、コイル抵抗 1100 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 5 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 DC 250 V、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 1250 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 150 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 15 ms、スイッチオフ遅延 < 10 ms、接点の種別 2 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、定格電圧:300 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ: IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:5 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 1.5 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法: フラットブレード接続 (2.5 mm x 0.5 mm)
- 幅(mm)
- 13
- 高さ(mm)
- 31
- 奥行(mm)
- 28
- 湿度(%RH)
- 相対湿度35~85、結露なし
- 正味質量(g)
- 19.25
- 動作温度(℃)
- ‐40~55
- 保管温度(℃)
- ‐40~85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
注意
※動作表示LED、フリーホイールダイオード内蔵タイプ一般リレー の新着商品
カテゴリ








