曜日別特売

DRIシリーズ リレーソケット SDI 2CO ECO

DRIシリーズ リレーソケット SDI 2CO ECO - ワイドミュラー

DRIシリーズリレー用ソケット
2c接点リレー用ソケット

用途
リレーソケット
仕様
REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 8 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 2 CO接点、バージョン:フラット設計、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、取付け脚 HB、保持クリップ HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP10、導体接続方法 :ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、締付けトルク 最小 0.5 Nm、最大 0.8 Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続: M3リングケーブルラグ(絶縁)、刃寸法:サイズPH1
幅(mm)
15.8
高さ(mm)
73.3
備考
このソケットでは、渡り配線は使用できません。このソケットでは、マーカーは使用できません。
奥行(mm)
29.2
湿度(%RH)
相対湿度35~85、結露なし
正味質量(g)
23
動作温度(℃)
‐40~70
保管温度(℃)
‐40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
注意
※電線接続丸端子用
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437380497760056347
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする